ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-18 Lead battery 12V 18Ah - AGM - BP12-18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 18 Ah
Länge - 76 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M5
Packung
1 ST
EAN
8017443502185
Artikelnummer
ALPBP12-18
Herstellernummer
BP12-18
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
18 Ah
Länge:
76 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M5
Breite:
181 mm
Höhe inkl. Pole:
167 mm
Gewicht:
5 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 18Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 76mm x 181mm x 167mmPeso: 5KgConnessioni: a vite M5