ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-1.3 Lead battery 12V 1,3Ah - AGM - BP12-1.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 1.3 Ah
Länge - 43 mm
Steckverbinder - Faston 4,8
Packung
1 ST
EAN
8017443651432
Artikelnummer
ALPBP12-1.3
Herstellernummer
BP12-1.3
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
1.3 Ah
Länge:
43 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
97 mm
Höhe inkl. Pole:
58 mm
Gewicht:
0.56 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 1.3Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 43mm x 97mm x 58mmPeso: 0.56KgConnessioni: faston 4.8mm