Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP06-4.0 Lead battery 6V 4,0Ah - AGM - BP06-4.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität 20 h - 4 Ah

  • Länge - 47 mm

  • Steckverbinder - Faston 4,8

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443651418

Artikelnummer

ALPBP06-4.0

Herstellernummer

BP06-4.0

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

6 V

Kapazität 20 h:

4 Ah

Länge:

47 mm

Steckverbinder:

Faston 4,8

Breite:

70 mm

Höhe inkl. Pole:

105 mm

Gewicht:

0.67 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 6VCapacità: 4Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 47mm x 70mm x 105mmPeso: 0.67KgConnessioni: faston 4.8mm