Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMSC4-5-L2000 Batteria Ni-Mh 4/5 SC - 1,2V 2000mAh - BMSC4-5-L2000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 2000 mAh

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

  • Länge - 33.6 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443662506

Artikelnummer

ALPBMSC4-5-L2000

Herstellernummer

BMSC4-5-L2000

Hersteller

ALP

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

2000 mAh

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

33.6 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: 4/5 SCTecnologia: Ni-MhRicaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 2000mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø22.1mm x 33.6mmConnessioni: lamelle