Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMD-S5000 Ni-Mh battery D - 1,2V 5000mAh - Standard - BMD-S5000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 5000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR20

  • Sonstige Bezeichnung - D

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

Packung

  • 4 ST

EAN

8017443662469

Artikelnummer

ALPBMD-S5000

Herstellernummer

BMD-S5000

Hersteller

ALP

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

5000 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR20

Sonstige Bezeichnung:

D

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: DTecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR20Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 5000mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø32.2mmConnessioni: standard