Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMC-L3700 Batteria Ni-Mh C - 1,2V 3700mAh - BMC-L3700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 3700 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR14

  • Sonstige Bezeichnung - C

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

Packung

  • 4 ST

EAN

8017443662445

Artikelnummer

ALPBMC-L3700

Herstellernummer

BMC-L3700

Hersteller

ALP

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

3700 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR14

Sonstige Bezeichnung:

C

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

50.6 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: CTecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR14Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 3700mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø25.3mm x 50.6mmConnessioni: lamelle