ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMAAA-L800 Ni-Mh battery AAA - 1,2V 800mAh - BMAAA-L800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 800 mAh
IEC-Bezeichnung - HR03
Sonstige Bezeichnung - AAA
Anzahl der Zellen - 1
Packung
10 ST
EAN
8017443662407
Artikelnummer
ALPBMAAA-L800
Herstellernummer
BMAAA-L800
Hersteller
ALP
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
44.5 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: AAATecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR03N. celle: 1Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 800mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø10.2mm x 44.5mmConnessioni: lamelle