Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMAA-S2500 Ni-Mh battery AA - 1,2V 2500mAh - BMAA-S2500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 2500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR6

  • Sonstige Bezeichnung - AA

  • Anzahl der Zellen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443662292

Artikelnummer

ALPBMAA-S2500

Herstellernummer

BMAA-S2500

Hersteller

ALP

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

2500 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR6

Sonstige Bezeichnung:

AA

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

50.5 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: AATecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR6Codice Neda: 1.2H2N. celle: 1Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 2500mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø14.3mm x 50.5mmConnessioni: standard