ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM679-2 Ni-Mh battery SC - 6V 2200mAh - BM679-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 2200 mAh
Sonstige Bezeichnung - SC
Anzahl der Zellen - 5
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Packung
1 ST
EAN
8017443612129
Artikelnummer
ALPBM679-2
Herstellernummer
BM679-2
Hersteller
ALP
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
2200 mAh
Sonstige Bezeichnung:
SC
Anzahl der Zellen:
5
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
210 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: SCTecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR22C429N. celle: 5Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 6VCapacità: 2200mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø22.2mm x 210mmConnessioni: lamelle