ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM677-2 Ni-Mh battery SC - 3,6V 2200mAh - BM677-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 2200 mAh
Sonstige Bezeichnung - SC
Anzahl der Zellen - 3
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Packung
1 ST
EAN
8017443612105
Artikelnummer
ALPBM677-2
Herstellernummer
BM677-2
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
2200 mAh
Sonstige Bezeichnung:
SC
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
126 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: SCTecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR22C429N. celle: 3Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 2200mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø22.2mm x 126mmConnessioni: lamelle