Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM663-1 Ni-Mh battery AA - 6V 1600mAh - BM663-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 1600 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR6

  • Sonstige Bezeichnung - AA

  • Anzahl der Zellen - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443549074

Artikelnummer

ALPBM663-1

Herstellernummer

BM663-1

Hersteller

ALP

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

1600 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR6

Sonstige Bezeichnung:

AA

Anzahl der Zellen:

5

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

48 mm

Höhe inkl. Pole:

14.5 mm

Breite:

72.5 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: AATecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR6N. celle: 5Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 6VCapacità: 1600mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 48mm x 72.5mm x 14.5mmConnessioni: fili liberi