Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM439-18 Ni-Mh battery AAA - 2,4V 600mAh - BM439-18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 2.4 V

  • Kapazität - 600 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR03

  • Sonstige Bezeichnung - AAA

  • Anzahl der Zellen - 2

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443510111

Artikelnummer

ALPBM439-18

Herstellernummer

BM439-18

Hersteller

ALP

Nennspannung:

2.4 V

Kapazität:

600 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR03

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

44.2 mm

Höhe inkl. Pole:

10.1 mm

Breite:

20.4 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: AAATecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR03N. celle: 2Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 2.4VCapacità: 600mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 44.2mm x 20.4mm x 10.1mmConnessioni: connettore