Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-405 Tin in roll 99% Sn 1% Cu - 500gr - ø1,00mm - 98-405

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Zinn/Kupfer

  • Zinnanteil - 99 %

  • Durchmesser - 1 mm

  • Gewicht - 500 g

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443565432

Artikelnummer

ALP98-405

Herstellernummer

98-405

Hersteller

ALP

Werkstoff:

Zinn/Kupfer

Zinnanteil:

99 %

Durchmesser:

1 mm

Gewicht:

500 g

** Caratteristiche Generali **Diametro filo: 1mmPeso: 500gLega: 99% Sn 1% CuI prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale e industriale e non sono adatti per consumo e all’uso domestico.