Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-915/12 Modular plug RJ45 8P8C Cat.6A shielded - for rigid and flex cable - with screw-in close

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443643857

Artikelnummer

ALP94-915/12

Herstellernummer

94-915/12

Hersteller

ALP

Kategorie:

6A (IEC)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Farbe:

blau

Diametro conduttori: 0,91-1,31mm** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.6AColore: BluAdatto per tipo conduttore: Trefolo + RigidoSezione AWG: AWG23-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: si** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosoforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiTipo contatto: perforazioneTerminazione: a pressioneDiametro conduttori max: 1.31mmDiametro cavo max: 7.5mmInserti: 1Placcatura: 50µmFormato Corpo: Standard** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2