ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-909/3 RJ45 8P8C Cat.5e FTP AWG24-26 plug - with insert - 94-909/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Packung
100 ST
EAN
8017443605701
Artikelnummer
ALP94-909/3
Herstellernummer
94-909/3
Hersteller
ALP
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.5eColore: TrasparenteNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8CAdatto per tipo conduttore: RigidoSezione AWG: AWG24-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: siTipo Schermatura: U/FTP** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiDiametro cavo max: 5.5mmInserti: 1Placcatura: 50µmFormato Corpo: StandardDim. A: 11.68mmDim. B:21.48mm** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2




