ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-596/02B HDMI® High-Speed with Ethernet plug to Micro HDMI® plug - 2m - 93-596/02B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2 - Micro HDMI (Typ D)
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
8017443638341
Artikelnummer
ALP93-596/02B
Herstellernummer
93-596/02B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2:
Micro HDMI (Typ D)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
2 m
** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Tipologia: HDMI® High Speed with EthernetRisoluzione massima: 2160p (4K@30fps)Standard supportati: ARC, CECCompatibile 3D: siVelocità: 10GbpsColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 2mDiametro cavo: ø4.5mmTipo Cavo: LineareApplicazione CPR: Posa mobileTecnologia: PassivoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: 32AWGCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Micro HDMI® 19 poli Dritto