ALPHA ELETTRONICA SR - ALP81-044 BNC solder or crimp socket for RG-58/U RG58S/U cable wire - 81-044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - BNC
Ausführung - Buchse (Jack)
Anschlussart - Crimp/Löt
Packung
1 ST
EAN
8017443042841
Artikelnummer
ALP81-044
Herstellernummer
81-044
Hersteller
ALP
Steckverbindertyp:
BNC
Ausführung:
Buchse (Jack)
Anschlussart:
Crimp/Löt
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: BNCFoglio tecnico: UG1798Orientamento: DrittoAdatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U** Caratteristiche Elettriche **Impedenza: 75ohm** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo:Ottone nichelatoTipo contatto: a saldare o crimpareTerminazione: a crimpareMontaggio connettore: volanteDim. A: 3.2mmDim. B: 0.75mm