Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-94-03 Flying coupler connector - 3 poles - 16A 250V - IP68 - 44-94-03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443654327

Artikelnummer

ALP44-94-03

Herstellernummer

44-94-03

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP68

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

** Caratteristiche Generali **Genere: MorsettoNr. Poli: 3** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 16ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PoliamideMateriale Contatto: RameTipo contatto: a pressioneMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.5-2.5mm²Grado di protezione: IP68