Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP40-300/10B Cable from Plug 3 poles XLR to socket 3 poles XLR - 10m - 40-300/10B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443563544

Artikelnummer

ALP40-300/10B

Herstellernummer

40-300/10B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Länge:

10 m

** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 10mDiametro cavo: ø6mmTipo Cavo: Anti-schiacciamentoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroCorpo connettori: MetallicoFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina XLR 3 poli** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa XLR 3 poli