ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-064-5-N1 Interruttore antivandalo ø19mm bistabile luminoso - 24V - 1P - SPDT - ON/ON - 5 term. a saldare - 330-064-5-N1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ausschalter
Anschlussart - löten
Anzahl der Pole - 1-polig
Befestigungsart - Befestigungsring/-mutter
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
8017443632691
Artikelnummer
ALP330-064-5-N1
Herstellernummer
330-064-5-N1
Hersteller
ALP
Ausführung:
Ausschalter
Anschlussart:
löten
Anzahl der Pole:
1-polig
Befestigungsart:
Befestigungsring/-mutter
Werkstoff:
Metall
Farbe des Bedienelements:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
* Nota5A@250Vac/dc con l'utilizzo del connettore 330-066-SO** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: ConvessoSerigrafia: ON/OFFLuminoso: siColore illuminazione: BluTensione illuminazione: 24Vac/dcColore: NeroMateriale attuatore: AcciaioTipi contatti: SPDTPortata: 5A@36Vac/dcN. poli: 1Stato dei contatti: ON/ONTipo terminale: a saldareN. terminali: 5Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø19mmGrado di protezione: IP67Temperatura di lavoro: -20 / 55°C