Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-046-1 Pulsante bistabile - Rosso - 1P - SPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 3 term. a saldare - 330-046-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ausschalter

  • Anschlussart - löten

  • Nennstrom - 3 A

  • Anzahl der Pole - 1-polig

  • Befestigungsart - Befestigungsring/-mutter

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443611931

Artikelnummer

ALP330-046-1

Herstellernummer

330-046-1

Hersteller

ALP

Ausführung:

Ausschalter

Anschlussart:

löten

Nennstrom:

3 A

Anzahl der Pole:

1-polig

Befestigungsart:

Befestigungsring/-mutter

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe des Bedienelements:

rot

Gehäusefarbe:

rot

** Caratteristiche Generali **Attuatore: PulsanteSerigrafia: NessunaLuminoso: noColore: RossoMateriale attuatore: PlasticaTipi contatti: SPDTPortata: 3A@250VacN. poli: 1Stato dei contatti: ON/ONTipo terminale: a saldareN. terminali: 3Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø15.5mmGrado di protezione: IP40