ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-058 Interruttore - Rosso - 1P - SPST - ON/OFF - 6.5A@250V - 2 term. faston 4,8 - 320-058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - sonstige
Nennstrom - 6.5 A
Anzahl der Pole - 1-polig
Packung
10 ST
EAN
8017443602397
Artikelnummer
ALP320-058
Herstellernummer
320-058
Hersteller
ALP
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
sonstige
Nennstrom:
6.5 A
Anzahl der Pole:
1-polig
Befestigungsart:
rasten
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Bedienelements:
rot
Gehäusefarbe:
rot