Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-054 Switch - Black - 2P - DPST - ON / OFF - 3A @ 250V - 4 term. faston 4.8 - 320-054

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ausschalter

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anschlussart - sonstige

  • Nennstrom - 3 A

  • Anzahl der Pole - 2-polig

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443602373

Artikelnummer

ALP320-054

Herstellernummer

320-054

Hersteller

ALP

Ausführung:

Ausschalter

Bedienungsart:

Wippe

Anschlussart:

sonstige

Nennstrom:

3 A

Anzahl der Pole:

2-polig

Befestigungsart:

rasten

Aufdruck/Kennzeichnung:

Kennzeichen 0 und 1

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe des Bedienelements:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

** Caratteristiche Generali **Attuatore: BilanciereSerie: MiniaturaSerigrafia: I/OLuminoso: noColore: NeroMateriale attuatore: PlasticaTipi contatti: DPSTPortata: 3A@250Vac, 6A@125VacN. poli: 2Stato dei contatti: ON/OFFTipo terminale: faston 4,8N. terminali: 4Montaggio: Pannello a incastroForo fissaggio: 22mm x 19.5mm