Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-042 Switch - Black - 1P - SPDT - ON / ON - 6A @ 250V - 3 term. faston 4.8 - 320-042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anschlussart - sonstige

  • Nennstrom - 6 A

  • Anzahl der Pole - 1-polig

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443602311

Artikelnummer

ALP320-042

Herstellernummer

320-042

Hersteller

ALP

Ausführung:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe

Anschlussart:

sonstige

Nennstrom:

6 A

Anzahl der Pole:

1-polig

Befestigungsart:

rasten

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe des Bedienelements:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

** Caratteristiche Generali **Attuatore: BilanciereSerie: MiniaturaSerigrafia: NessunaLuminoso: noColore: NeroMateriale attuatore: PlasticaTipi contatti: SPDTPortata: 6A@250Vac, 10A@125VacN. poli: 1Stato dei contatti: ON/ONTipo terminale: faston 4,8N. terminali: 3Montaggio: Pannello a incastroForo fissaggio: 13mm x 19.2mm