ALPHA ELETTRONICA SR - ALP310-046 Interruttore deviatore Miniatura - 2P - DPCO - (ON)/OFF/ON - 3A@250V - 6 term. a saldare - 310-046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wechselschalter
Anschlussart - löten
Nennstrom - 3 A
Anzahl der Pole - 2-polig
Befestigungsart - Befestigungsring/-mutter
Packung
10 ST
EAN
8017443602151
Artikelnummer
ALP310-046
Herstellernummer
310-046
Hersteller
ALP
Ausführung:
Wechselschalter
Anschlussart:
löten
Nennstrom:
3 A
Anzahl der Pole:
2-polig
Befestigungsart:
Befestigungsring/-mutter
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
** Caratteristiche Generali **Attuatore: LevettaSerie: MiniaturaSerigrafia: NessunaLuminoso: noMateriale attuatore: Ottone nichelatoTipi contatti: DPCOPortata: 3A@250Vac, 6A@125VacN. poli: 2Stato dei contatti: (ON)/OFF/ONTipo terminale: a saldareN. terminali: 6Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø6mm