Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-50/05B Schuko 16A, 250V flying plug - Flat - White - 23-50/05B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - weiß

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443650015

Artikelnummer

ALP23-50/05B

Herstellernummer

23-50/05B

Hersteller

ALP

Nennstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Nennspannung:

250 V

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: SchukoColore: BiancoOrientamento: 90°** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 16ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Terminazione: serraggio a viteMontaggio connettore: volante