Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-32/20 3-pole flying AC plug - C20 - 23-32/20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443672468

Artikelnummer

ALP23-32/20

Herstellernummer

23-32/20

Hersteller

ALP

Nennstrom:

16 A

Farbe:

schwarz

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaFoglio tecnico: C20Colore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 16ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: ABSMateriale Contatto: NickelMontaggio connettore: volante** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -40/70°C