ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-053/03 Multipresa da tavolo con 2 prese Universali Italia P40 e 1 Italia bipasso 10/16A - Interruttore - Cavo 1,5m - Spina 10A a 90° - 2 USB A e 1 USB C - P - 23-053/03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - nein
Überspannungsschutz - nein
Farbe - weiß
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) - 2
Länge der Zuleitung - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443684430
Artikelnummer
ALP23-053/03
Herstellernummer
23-053/03
Hersteller
ALP
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
2
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
2
** Caratteristiche Generali **Colore: BiancoTipo di prese: Bipasso P17/11, Universale Italia P40Numero di prese Bipasso: 2Numero di prese Universali: 2Numero di Prese Totali: 7Tipo di spina: Italia 10A - 10A 2P+T S11 - Salvaspazio ad angolo** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 250VCorrente max: 10APotenza max collegabile: 2500W** Caratteristiche Meccaniche **Materiale corpo: Termoplastico rinforzatoMateriale contatti: Lega di rameCavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm²Lunghezza cavo complessiva: 1.5mColore cavo: BiancoAccensione: Con interruttore luminosoSistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbiProtezioni: Messa a terra per ogni presa, Sovraccarico