ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-053/03 Multipresa da tavolo con 2 prese Universali Italia P40 e 1 Italia bipasso 10/16A - Interruttore - Cavo 1,5m - Spina 10A a 90° - 2 USB A e 1 USB C - P - 23-053/03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - no
Protezione contro le sovratensioni - no
Colore - Bianco
Numero di prese bipasso - 2
Lunghezza del cavo - 1.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443684430
Codice prodotto
ALP23-053/03
Cod. produttore
23-053/03
Produttore
ALP
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Colore:
Bianco
Numero di prese bipasso:
2
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Numero di prese multistandard universali:
2








