ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-027A Cable from Schuko 90° Plug to IEC320 C13 Socket - 1,5m - 23-027A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 3
Nennstrom - 10 A
Packung
25 ST
EAN
8017443019348
Artikelnummer
ALP23-027A
Herstellernummer
23-027A
Hersteller
ALP
Länge:
1.5 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
3
Nennstrom:
10 A
** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.5mFormazione cavo: 3 x 0.75mm²Tipo Cavo: TondoPortata: 10ATensione massima: 250VNome tecnico: H05W-F** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Schuko 90°** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa IEC320 C13 Dritto