ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/10KIB Prolunga da spina 3 poli tedesca a presa Italia Bipasso - 10m - cavo arancione - 23-003/10KIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 m
Mantel-Farbe - orange
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 3
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8017443632356
Artikelnummer
ALP23-003/10KIB
Herstellernummer
23-003/10KIB
Hersteller
ALP
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
orange
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Nennstrom:
16 A
** Caratteristiche **Colore cavo: ArancioneLunghezza Cavo: 10mFormazione cavo: 3 x 1.5mm²Tipo Cavo: Tondo, Anti-schiacciamentoPortata: 16ATensione massima: 250VNome tecnico: H05VV-F** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Schuko** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa Bipasso