ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-001/20B 2x0,75 power cable with flying switch - Black - 2m - 23-001/20B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16)
Ader-Zahl - 2
Packung
10 ST
EAN
8017443629172
Artikelnummer
ALP23-001/20B
Herstellernummer
23-001/20B
Hersteller
ALP
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Anschluss 1:
Eurostecker (CEE 7/16)
Ader-Zahl:
2
Nennstrom:
2.5 A
** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 2mFormazione cavo: 2 x 0.75mm²Tipo Cavo: PiattoPortata: 2.5ATensione massima: 250VNome tecnico: H03VVH2-FInterruttore: Volante** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Cavo Spellato