ALPHA ELETTRONICA SR - ALP201-D150020 Diodo 20A 1500V con connettore MF - 201-D150020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443687271
Artikelnummer
ALP201-D150020
Herstellernummer
201-D150020
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Colore: Nero
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 15A
Tensione max: 1500V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Contatti: Rame stagnato
Grado di protezione: IP68



