Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-122-3 Spina banana ø4mm di sicurezza - con presa passante - Gialla

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stiftdurchmesser - 4 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443606746

Artikelnummer

ALP20-122-3

Herstellernummer

20-122-3

Hersteller

ALP

Stiftdurchmesser:

4 mm

Farbe:

gelb

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: GialloOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 32ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PAMateriale Contatto: Ottone nichelatoTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 4mmDiametro Pin: 4mm