ALPHA ELETTRONICA SR - ALP17-060/05K Premium audio cable - 2 RCA to 2 RCA - 5m - 28AWG (10x0.10) + 30 wires spiral

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - Cinch
Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443639522
Artikelnummer
ALP17-060/05K
Herstellernummer
17-060/05K
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
Cinch
Steckverbindertyp Anschluss 2:
Cinch
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
5 m
** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 5mDiametro cavo: ø4mmFormazione cavo: 10 x 0.1mm²Tipo Cavo: LineareGuaina cavo: PVCMateriale conduttori: Rame OFCCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: 2x Spina RCA audio R/L Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L