ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-28 ø3,5mm stereo jack plug with spring cable guide - 11-28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - 3,5 mm Klinke
Ausführung - Male (Stecker)
Packung
10 ST
EAN
8017443034655
Artikelnummer
ALP11-28
Herstellernummer
11-28
Hersteller
ALP
Anschluss:
3,5 mm Klinke
Ausführung:
Male (Stecker)
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: JackOrientamento: DrittoNr. Poli: 3Canali: StereoAdatto per: Cavo ø4 mm** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Ottone placcato oroMateriale Contatto: Ottone placcato oroTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteDiametro Pin: 3.5mm