Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-2 ø3,5mm mono jack plug with strain relief - 11-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung - Male (Stecker)

Packung

  • 20 ST

EAN

8017443034594

Artikelnummer

ALP11-2

Herstellernummer

11-2

Hersteller

ALP

Anschluss:

3,5 mm Klinke

Ausführung:

Male (Stecker)

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: JackColore: NeroOrientamento: DrittoNr. Poli: 2Canali: Mono** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Ottone nichelatoTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteDiametro Pin: 3.5mm