AERTECNICA SPA - ATNKTX2FLN PROMOZIONE PERFETTO TX2 X-FLASH 2.0 - KTX2FLN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 1600 W
Luftleistung - 653 AirWatt
Vakuum - 313 mbar
Luftmenge - 195 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8025219058057
Artikelnummer
ATNKTX2FLN
Herstellernummer
KTX2FLN
Hersteller
ATN
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1600 W
Luftleistung:
653 AirWatt
Vakuum:
313 mbar
Luftmenge:
195 m³/h
Steuerspannung DC:
12 V
X-FLASH 2.0 - Centrale monofase Perfetto Inox TX2 - Dotata del Display digitale che segnala lo stato di funzionamento e di presa aspirante integrata. Corpo della centrale in acciaio inox AISI 304, doppio ingresso polveri e doppia espulsione dell’aria. Lacentrale TX2 coniuga i più alti vantaggi tecnici e funzionali con l’eleganza del design. Il kit comprende: centrale Perfetto Inox TX2; kit Tubò Star (AP244T); tubo flessibile 7m Ø 32 (AP233); set di rivestimento (AP385).