Startseite
Nicht mehr in Produktion

AERTECNICA SPA - ATNAF378 ASPIRAPOLVERE SOFFIATORE PORTATILE, TUB - AF378

KopierenKopieren
AERTECNICA SPA - ATNAF378 ASPIRAPOLVERE SOFFIATORE PORTATILE, TUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge pro Saugmotor - 35 l/s

  • Behältervolumen - 1.8 l

  • Nennleistungsaufnahme - 1000 W

  • Maschinengewicht - 4.6 kg

  • Spannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025219047419

Artikelnummer

ATNAF378

Herstellernummer

AF378

Hersteller

ATN

Luftmenge pro Saugmotor:

35 l/s

Behältervolumen:

1.8 l

Nennleistungsaufnahme:

1000 W

Maschinengewicht:

4.6 kg

Spannung:

220...240 V

Anzahl der Saugmotoren:

1

Staubbeutelbetrieb:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Max. Unterdruck:

160 mbar

Länge Saugschlauch:

1.4 m

Stromart:

AC

Netto-Staubanteil:

1.8 l

Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:

ja

Mit automatischer Filterreinigung:

nein

Kabellänge:

3 m

Tiefe:

310 mm

Breite:

260 mm

Höhe:

300 mm

TUBÒ | FAST, Aspirapolvere soffiatore portatile con presa elettroutensile manuale. TUBÒ | FAST è l'aspirapolvere portatile di dimensioni compatte, potente, leggero, pratico e adatto a diversi usi sia di tipo hobbystico che professionale.