ADEL SYSTEM SRL - ADYSUP50-24/24 SUP10-18DC/24/2.1 - SUP50-24/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005582677
Artikelnummer
ADYSUP50-24/24
Herstellernummer
SUP50-24/24
Hersteller
ADY
La gamma SUP comprende alimentatori/convertitori con isolamento galvanico tra primario e secondario, basati sulla tecnologia switching, il cui range di ingresso può variare da 18 a 36Vdc, mantenendo stabile la tensione di uscita a 24Vdc, per fino a 10 A.Predisposti per fissaggio a pannello, oppure tramite accessorio, anche a Barra DIN. Sono protetti al cortocircuito e al sovraccarico in uscita.