Startseite

ADEL SYSTEM SRL - ADYSUP30-24/24 SUP18-36DC/24/1.3 - SUP30-24/24

KopierenKopieren
ADEL SYSTEM SRL - ADYSUP30-24/24 SUP18-36DC/24/1.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005582660

Artikelnummer

ADYSUP30-24/24

Herstellernummer

SUP30-24/24

Hersteller

ADY

La gamma SUP comprende alimentatori/convertitori con isolamento galvanico tra primario e secondario, basati sulla tecnologia switching, il cui range di ingresso può variare da 18 a 36Vdc, mantenendo stabile la tensione di uscita a 24Vdc, per fino a 10 A.Predisposti per fissaggio a pannello, oppure tramite accessorio, anche a Barra DIN. Sono protetti al cortocircuito e al sovraccarico in uscita.