Startseite

ADEL SYSTEM SRL - ADYFLEX28012A FLEX1AC/12/20 - FLEX28012A

KopierenKopieren
ADEL SYSTEM SRL - ADYFLEX28012A FLEX1AC/12/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005862267

Artikelnummer

ADYFLEX28012A

Herstellernummer

FLEX28012A

Hersteller

ADY

La linea FLEX è contraddistinta da alimentatori con ingresso monofase, bifase e trifase fino a 500W per correnti fino a 25A e con una flessibilità di potenza che raggiunge il 50% della corrente nominale. Il campo di funzionamento va dai -25 ai 70°C. E' caratterizzato da estrema compattezza e rispetta la Normativa Macchine 60204-1 garantendo una corretta alimentazione al quadro elettrico.Alla linea monofase 115-230Vac è affiancata la linea bifase con campo di funzionamento 230-500Vac, che permettedi utilizzare un unico prodotto per soddisfare i più svariati sistemi di distribuzione elettrica internazionali.