ADEL SYSTEM SRL - ADYCB6012A CB1AC/12/5 - CB6012A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005633454
Artikelnummer
ADYCB6012A
Herstellernummer
CB6012A
Hersteller
ADY
La linea CB è una gamma di carica batterie compatti, intelligenti e con differenti tensioni di carica a 12V, 24V e 36V. I carica batterie Adel system sono riconosciuti a livello mondiale per la loro affidabilità e performance dai costruttori di gruppi elettrogeni e pompe antincendio.Si tratta di dispositivi a tecnologia switching con microcontrollore, tecnologia Battery Care per la gestione della ricarica delle batterie e la protezione da guasti.