Startseite

ACOME S.A - AS2M5007A-T1000 4CP AWG 24 F/UTP CAT 6 LSZH - M5007A-T1000

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2M5007A-T1000 4CP AWG 24 F/UTP CAT 6 LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie

Packung

  • 1 M

EAN

7449072298909

Artikelnummer

AS2M5007A-T1000

Herstellernummer

M5007A-T1000

Hersteller

AS2

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

weiß

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.535 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

78 %

Cavo F/UTP con guaina in LS0H- 100 Ohm - 450 MHz - Categoria 6