Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90979200 TORCIA LED FLASH PENCIL - N90979200

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90979200 TORCIA LED FLASH PENCIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Micro

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Länge - 148 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997351109

Artikelnummer

ABCN90979200

Herstellernummer

N90979200

Hersteller

ABC

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Micro

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Länge:

148 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Torce professionali per ispezioni: Ad altissima luminosità - Costruzione robusta, resistente e di alta qualità, Particolarmente adatte per ispezione e manutenzione, Mod. "FLASH PEN"Torcia a penna con CREE XP-G LED da 1W con funzione focus, Flusso luminoso 100 Lumen - 300-4000 lux a 0,5 m, Lunghezza max. fascio luminoso 75 m, Completa con 2 batterie AAA (autonomia circa 6h) e clip da taschino, Dimensioni Ø 16 x 148 mm, - Colore nero