ABC TOOLS SPA - ABCN90977950 LAMPADA UV-FORM - N90977950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stableuchte
Aufladbar - ja
Batterieart - Akku fest eingebaut
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
5708997354087
Artikelnummer
ABCN90977950
Herstellernummer
N90977950
Hersteller
ABC
Ausführung:
Stableuchte
Aufladbar:
ja
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
blau
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Lampada con luce UV sulla testa adatta per la rilevazione di perdite nei sistemi di aria condizionata attraverso gli oligoelementi e per perdite in dispositivi di refrigerazione/congelamento, di sistemi di raffreddamento, pompe di calore, ecc. Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, 1 potente, magnete e gancio girevole. Luce principale: LED COB da 1,8W. Flusso luminoso 75 lumen - 340 lux a 0,5 m. Luce SPOT: LED UV da 1,5 W. Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1600 mAh) con indicatore dello stato di carica. Fornita con adattatore 100-240V AC e cavo USB - Tempo di ricarica ca. 3h


