Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90977900 LAMP. UNIFORM A LED IP65 - N90977900

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90977900 LAMP. UNIFORM A LED IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nennspannung - 3.7...3.7 V

  • Mit Schalter - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997354070

Artikelnummer

ABCN90977900

Herstellernummer

N90977900

Hersteller

ABC

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP65

Nennspannung:

3.7...3.7 V

Mit Schalter:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Lampade da lavoro portatili a LED, SNODO per inclinare la lampada fino a 180° 1 COB LED da 2,4 W 100/200 lumen - 250/450 lux a 0,5 m Autonomia 6h/3h Regolazione dell'intensità a 2 step: 50% e 100% a seconda dell'utilizzo Batteria ricaricabileagli ioni di litio (Li-ion) da 3,7V (2200 mAh) Tempo di ricarica ca. 4h Stazione di ricarica con indicatore dello stato di carica e magnete