Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90152000 CONTENITORI TRASPARENTI 6 VASC - N90152000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90152000 CONTENITORI TRASPARENTI 6 VASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagebox offen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 110 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566075128

Artikelnummer

ABCN90152000

Herstellernummer

N90152000

Hersteller

ABC

Ausführung:

Montagebox offen

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

110 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

600 mm

Tiefe:

90 mm

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein

Contenitori trasparenti in resistente materiale plastico trasparente antiurto per una perfetta visione del contenuto. Particolarmente adatti per la custodia ordinata e precisa di diversi tipi di materiali quali viti, bulloni, componenti elettronici, ecc.Le diverse configurazioni sono sovrapponibili tra loro in quanto la larghezza totale è sempre pari a 600 mm. Tipo con 6 vaschette. Dimensioni LxPxh 600x90x110 mm. Dimensione vaschette LxPxh 93x70x100 mm