ABC TOOLS SPA - ABCN22515000 BORSA IN TESS. 320X230X220 MM - N22515000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Höhe - 320 mm
Mit Schulterriemen - ja
Breite - 230 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566191187
Artikelnummer
ABCN22515000
Herstellernummer
N22515000
Hersteller
ABC
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Höhe:
320 mm
Mit Schulterriemen:
ja
Breite:
230 mm
Tiefe:
220 mm
Borse portautensili Con banda riflettente In nylon ad alta tenacità, cuciture rinforzate Ampio vano interno con tasche portaoggetti Esterno con una tasca con cerniera, una con velcro e 6 imbottite Con tracolla Chiusura principale con cerniera


