Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN22503000 TASCA PORTAUTENSILI 140X260 MM - N22503000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN22503000 TASCA PORTAUTENSILI 140X260 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Höhe - 260 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 140 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566161661

Artikelnummer

ABCN22503000

Herstellernummer

N22503000

Hersteller

ABC

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Höhe:

260 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

140 mm

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein

Tasca portautensili interamente in nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta con 1 scomparto a larghezza totale con 2 tasche e 3 tasche esterne. Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni. Dimensioni 140x260 mm